ウカイ(岐阜産研工業)
産業車輛用キャスター(金具のみ) 固定金具 HLK/HFKF KF61/2-2-4
仕様
トッププレートF1/F2:158/120
シャフト径(Φmm)
D:20
幅B(mm)
フォーク:90
高さH(mm)
金属:150
取付穴径d
14
板厚t(mm)
金具:3.2
自重(g)
1640
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08233499
KF61/2-2-4
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください