ウカイ(岐阜産研工業)
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-150-C35
仕様
●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鋼板製ゴム
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
高さC(mm)
床からカバーまで:35
自重(g)
1960
最大荷重(daN)
200
タイヤ幅R(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08234899
SK-150-C35
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください