防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C35

防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C35 - ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C35 - ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K CRK-200-C35 - ウカイ(岐阜産研工業)

・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。

仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3480最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08233700CRK-200-C35
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする