ウカイ(岐阜産研工業)
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBDK-200-C35
仕様
●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:ステンレス製ベアリング入り
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ナイロン
シャフト径(Φmm)
D:20
取付穴径d
11
高さC(mm)
床からカバーまで:35
自重(g)
2680
最大荷重(daN)
400
タイヤ幅R(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08234181
PBDK-200-C35
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください