ウカイ(岐阜産研工業)
重荷重用車輪 リッチウレタン車輪 RU RU-150
サイズ
150
シャフト径(Φmm)
D:20
使用ベアリング
(鋼板製)6204ZZY
自重(g)
1210
最大荷重(daN)
500
タイヤ幅R(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08233481
RU-150
¥
24,560
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください