曜日別特売

ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017

ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017 - イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017 - イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A17B15材質(本体)S45C質量(g)18タイプフェノール樹脂製ねじピッチ1.25C14E6許容荷重(N)【繰返し荷重】5300【静荷重】8000ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230708BJ731-08017
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする