イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-12025
・RoHS指令適合製品です。
A
25
B
22
材質(本体)
S45C
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
1.75
C
19
E
8
許容荷重(N)
【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230726
BJ731-12025
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください