曜日別特売

ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-16033

ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-16033 - イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-16033 - イマオコーポレーションボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-16033 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A33B28材質(本体)S45C質量(g)130タイプフェノール樹脂製ねじピッチ2C24E10許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230735BJ731-16033
2,500
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする