イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-08014-S
A
19.5
B
16
材質(本体)
SCM440
質量(g)
13
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
16
ねじピッチ
1.25
C
14
許容荷重(N)
10000
ねじの呼び
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230760
BJ735-08014-S
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください