イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-08017-SUS
・RoHS指令適合製品です。
A
17
B
15
材質(本体)
S45C
質量(g)
18
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
1.25
C
13
E
6
許容荷重(N)
【繰返し荷重】5300【静荷重】8000
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230690
BJ731-08017-SUS
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください