イマオコーポレーション
ボルト&ナット トグルパッド BJ731 BJ731-10022-SUS
・RoHS指令適合製品です。
A
22
B
20
材質(本体)
S45C
質量(g)
38
タイプ
フェノール樹脂製
ねじピッチ
1.5
C
17
E
8
許容荷重(N)
【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08230681
BJ731-10022-SUS
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください