曜日別特売

SANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル

SANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパンSANTECO オーシャンビバレッジボトル パステル - シービージャパン

指やハンドルに掛けられるハンドル付きキャップ

材質[本体]コポリエステル樹脂(ラバー塗装)[リングトップ]熱可塑性エラストマー[フタ]ポリプロピレン[フタパッキン]シリコーンゴム[飲み口]ポリプロピレン[飲み口パッキン]シリコーンゴム内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235197-710パープル71024814578
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
08235206-710ブルーグリーン71024814578
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
08235215-710ピンク71024814578
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
08235231-946パープル94628617282
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
08235240-946ブルーグリーン94628617282
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
08235249-946ピンク94628617282
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする