シービージャパン
atomico 米研ぎ専用ボウル
お米を綺麗に、ご飯をおいしく
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
115
質量(g)
110
容量(L)
1.2
縦(mm)
244
横(mm)
244
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235495
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください