マナーウェア 長時間快適オムツ

マナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャームマナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャームマナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャームマナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャームマナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャームマナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャームマナーウェア 長時間快適オムツ - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)
材質表面材:ポリオレフィン不織布/吸水材:綿状パルプ、高分子吸水材、吸水紙/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂/外装材:ポリエチレンサイズLL適合種別大型犬適応胴囲(cm)55~85適応体重(kg)12以上内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231977-
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 犬の介護

3回まで使用可能となっておりますが、2回でも動き回ればよれてしまったり、吸収されなかったりする。
ほぼ1回の使用でしょう。
2回目以降では皮膚が常に濡れた状況となり、皮膚の環境には良くないと思われる。
ただ、コスト的に高額なので、3回までをうたい文句にしているのでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする