曜日別特売

マナーウェア 男の子用 2種のデザインパック

マナーウェア 男の子用 2種のデザインパック - ユニ・チャームマナーウェア 男の子用 2種のデザインパック - ユニ・チャーム
材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリプロピレンサイズSSSS適合種別超小型犬・子犬適応胴囲(cm)10~25適応体重(kg)1.0~2.5内容量1袋(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231837-
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする