ユニ・チャーム
マナーウェア 男の子用 4種のデザインパック
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリプロピレン
内容量
1袋(4枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合種別
適応胴囲(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231785
-
L
中型犬
45~50
7.0~10.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231801
-
M
小~中型犬
40~45
5.5~7.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231810
-
SSS
超小型犬
15~30
1.5~3.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231819
-
SS
超小~小型犬
30~35
2.5~4.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08231828
-
S
小型犬
35~40
3.5~6.0
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください