ユニ・チャーム
マナーウェア 男の子用 モカストライプ・ライトブルージーンズ
材質
表面材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布/吸水材:吸水紙、綿状パルプ、高分子吸水材/防水材:ポリエチレンフィルム/止着材:ポリオレフィン/伸縮材:ポリウレタン/結合材:ホットメルト接着剤/外装材:ポリエチレン
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合種別
適応胴囲(cm)
適応体重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08232038
-
1袋(40枚)
L
中型犬
45~50
7.0~10.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08232056
-
1袋(42枚)
M
小~中型犬
40~45
5.5~7.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08232065
-
1袋(52枚)
SSS
超小型犬
15~30
1.5~3.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08232090
-
1袋(48枚)
SS
超小~小型犬
30~35
2.5~4.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08232099
-
1袋(46枚)
S
小型犬
35~40
3.5~6.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください