イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(T溝タイプ) BJ156-B-T BJ156-16100B2-T
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
1.03
B
100
L
28
H
170
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
22
C
38
E
25
G
85
J
10
K
M16×2
M
17.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】12700~25300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08231356
BJ156-16100B2-T
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください