携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)

携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード

コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1S
ビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能

セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235617VXD1S
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする