曜日別特売

携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)

携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) - スタンダード

アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1
デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。

セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書種類デジタル簡易無線登録局周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内電源電圧DC3.7V±10%電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)能力選択度:6.25kHz 42dB以上本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)通信方式単信(プレストーク)方式周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1400強度副次的に発する電波等の強度4nW以下受信方式ダブルコンバージョン方式インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08235608VXD1
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする