イマオコーポレーション
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08050
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】20
質量(g)
20
タイプ
フェノール樹脂製
D
7.1
C
M8×1.25
B1
20
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229676
BJ745-08050
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください