ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16100

ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16100 - イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16100 - イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16100 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

その他【B2】40質量(g)145タイプフェノール樹脂製D14.5CM16×2B140ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08230026BJ745-16100
460
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする