イマオコーポレーション
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-16125
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】40
質量(g)
180
タイプ
フェノール樹脂製
D
14.5
C
M16×2
B1
40
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229658
BJ745-16125
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください