イマオコーポレーション
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】50
質量(g)
360
タイプ
フェノール樹脂製
D
18.3
C
M20×2.5
B1
50
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229755
BJ745-20160
¥
860
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください