イマオコーポレーション
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-24250
・RoHS指令適合製品です。
その他
【B2】160
質量(g)
730
タイプ
フェノール樹脂製
D
22
C
M24×3
B1
35
ねじの呼び
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229667
BJ745-24250
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください