イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08030
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)18
H
12
質量(g)
105
タイプ
フェノール樹脂製
F
10
D
58
C
37
E
22
G
23
J
20
M
M8×1.25-50L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
30
クランプ力(N)
10000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228836
BJ130-08030
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください