イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-10030
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)20
H
15
質量(g)
200
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
75
C
54
E
24
G
30
J
20
M
M10×1.5-65L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
38
クランプ力(N)
13000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228888
BJ130-10030
¥
5,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください