曜日別特売

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12040

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12040 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12040 - イマオコーポレーション

・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B(h7)25H16質量(g)280タイプフェノール樹脂製F18D92C66E32G39J25MM12×1.75-80LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)18000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228827BJ130-12040
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする