イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-12140
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)25
L
M12×1.75
H
16
質量(g)
280
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
92
C
66
E
32
G
39
J
25
K
31
M
M12×1.75-80L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
60
クランプ力(N)
18000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228870
BJ130-12140
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください