イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16160
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
(h7)32
L
M12×1.75
H
21
質量(g)
530
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
101
C
75
E
36
G
39
J
25
K
46
M
M16×2-85L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
130
クランプ力(N)
26000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228791
BJ130-16160
¥
10,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください