イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08020
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
22
L
M8×1.25
H
68
質量(g)
125
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
35
C
10
E
22
G
10
J
19
K
15
N
6
M
M8×1.25-30L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
20
クランプ力(N)
7900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08228940
BJ131-08020
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください