クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12040 - イマオコーポレーション

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。

B32LM12×1.75H107質量(g)450タイプフェノール樹脂製F16D50C18E36G15J30K25N10MM12×1.75-45LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)13500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08229055BJ131-12040
8,600
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする