イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-12060
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
M12×1.75
H
109
質量(g)
520
タイプ
フェノール樹脂製
F
18
D
50
C
18
E
36
G
15
J
30
K
25
N
10
M
M12×1.75-45L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
45
クランプ力(N)
11700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229037
BJ131-12060
¥
9,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください