イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16160
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B
36
L
M16×2
H
131
質量(g)
890
タイプ
フェノール樹脂製
F
21
D
65
C
22
E
36
G
15
J
30
K
25
N
25
M
M16×2-55L
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
60
クランプ力(N)
12000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229010
BJ131-16160
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください