曜日別特売

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-04018

クランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-04018 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ132 BJ132-04018 - イマオコーポレーション

・コンパクトなため、小スペースでクランプできます。・BJ530(フックホルダー)が用意されています。(別売)・独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。・RoHS指令適合製品です。

B(-0.02-0.10)10L14H12.5質量(g)25タイプフェノール樹脂製F7.5D14.5C24.5E10G8J14P3K8NM4×0.7-30LMM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)2.7クランプ力(N)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08231329BJ132-04018
3,900
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする