イマオコーポレーション
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06020
・RoHS指令適合製品です。
L
20
H
30
質量(g)
23
タイプ
フェノール樹脂製
a
6
D3
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229509
BJ820-06020
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください