イマオコーポレーション
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-08060
・RoHS指令適合製品です。
L
60
H
40
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
a
6
D3
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229439
BJ820-08060
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください