イマオコーポレーション
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-12040
・RoHS指令適合製品です。
L
40
H
60
質量(g)
160
タイプ
フェノール樹脂製
a
8
D3
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229421
BJ820-12040
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください