イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08060-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
28
L
(+0.5/0)60
H
22
質量(g)
49
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)8
D1
(±0.3)9.4
D2
11
H1
34
D3
6.5
最小二面せん断力(N)
65000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229317
BJ775-08060-SUS
¥
7,600
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください