イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10060-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
28
L
(+0.5/0)60
H
26
質量(g)
76
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)9
D1
(±0.3)11.9
D2
14.1
H1
40
D3
7.7
最小二面せん断力(N)
100000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229238
BJ775-10060-SUS
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください