曜日別特売

差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12040-SUS

差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12040-SUS - イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12040-SUS - イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A35L(+0.5/0)40H28質量(g)95タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D1(±0.3)14.5D214.4H140D310最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08229116BJ775-12040-SUS
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする