イマオコーポレーション
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12080-SUS
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A
35
L
(+0.5/0)80
H
28
質量(g)
130
タイプ
フェノール樹脂製
L1
(±1)10
D1
(±0.3)14.5
D2
14.4
H1
40
D3
10
最小二面せん断力(N)
144000
推奨穴内径(Φmm)
(+0.1/0)12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08229186
BJ775-12080-SUS
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください