差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16060-SUS

差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16060-SUS - イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-16060-SUS - イマオコーポレーション

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

A42L(+0.5/0)60H36質量(g)235タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D1(±0.3)19D221.8H156D312.4最小二面せん断力(N)257000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08229290BJ775-16060-SUS
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする