産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU

産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU - ウカイ(岐阜産研工業)

・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。

仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)242材質(車輪)ポリウレタンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)301自重(g)5430タイヤ幅R(mm)77色(車輪)GRAY内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08233298HLETJ3.00-4-PU
15,840
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする