ウカイ(岐阜産研工業)
産業車輛用キャスター(金具のみ) ストパー付旋回金具 HLJB/HFJBF JBF61/2-2-4
仕様
●トッププレートF1/F2:140/140●ペダルロッドK:130●ロッド半径S:156
シャフト径(Φmm)
D:20
幅B(mm)
フォーク:90
高さH(mm)
金属:150
偏心E(mm)
58
取付穴径d
14
適合車輪外径(mm)
目安169~166
板厚t(mm)
トッププレート:4.5
自重(g)
3070
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08233928
JBF61/2-2-4
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください