ウカイ(岐阜産研工業)
産業車輛用キャスター(金具のみ) ストッパー付旋回金具 HLJS/HLJYS JYS61/2-2-3
仕様
トッププレートF1/F2:128/98
シャフト径(Φmm)
D:12
幅B(mm)
フォーク:63
高さH(mm)
金属:123
偏心E(mm)
45
取付穴径d
11
適合車輪外径(mm)
(目安)177~173
板厚t(mm)
トッププレート:2.6
自重(g)
1150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08235021
JYS61/2-2-3
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください