タイガー魔法瓶
土鍋圧力IHジャー炊飯器
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1
定格周波数(Hz)
50-60
加熱方式
土鍋圧力IH
省エネ基準達成率(%)
101
内容量
1台
注意
※ 最大炊飯容量区分:電磁誘導加熱方式(IH)…A:0.54L以上 0.99L未満。B:0.99L以上 1.44L未満。
※ 1回当たりの炊飯時消費電力量とは省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます。)
※ 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定)消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
区分
容量(L)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08241558
JRX-G060
約6.1
エボニーブラック
最大炊飯容量区分:A
0.63
750
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08241585
JRX-G100
約7.4
アイボリーホワイト
最大炊飯容量区分:B
1
1080
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08241567
JRX-G060
約6.1
アイボリーホワイト
最大炊飯容量区分:A
0.63
750
オープン
取扱い終了
返品不可
08241576
JRX-G100
約7.4
エボニーブラック
最大炊飯容量区分:B
1
1080
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください