サンコー(三甲)
ジャンボックス#1600ダンべ
材質
PP
色
ライトブルー
容量(L)
1637
外寸法・幅(mm)
1560
外寸法・高さ(mm)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
1100
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1355×895×1165
フタの有無
無し
有効内寸法・奥行(mm)
975
有効内寸法・高さ(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1435
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08238076
29000800BL512
¥
400,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000