サンコー(三甲)
TP362D(導電)
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
33.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×300×181
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
195
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
335
コンテナ種類
TP格子リブ
フタの有無
無
有効内寸法・奥行(mm)
291
有効内寸法・高さ(mm)
171
有効内寸法・幅(mm)
626
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08237595
20344900BK
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
8
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
8
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
8
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
8
¥
6,000
/
税込
¥
6,600