サンコー(三甲)
サンボックス#75-2CM
材質
PP
色
ライトグレー
容量(L)
58.6
フタ
サンボックス#75-2フタ(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×415×271
外寸法・幅(mm)
590
外寸法・高さ(mm)
280
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
455
コンテナ種類
格子リブ
フタの有無
別売
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
258
有効内寸法・幅(mm)
530
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08237866
20601000GL802
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
5
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
5
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
5
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
5
¥
6,000
/
税込
¥
6,600